※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20R
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
20695265
品番
CHDKDB20R-15
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
20
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード