CHDKDB50TN-50M-M9BM JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50TN SMC 20703446

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード20703446品番CHDKDB50TN-50M-M9BM
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする