※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20707348 品番 CHKDB20R-5
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ストローク(mm)5 チューブ内径(Φmm)20 ロッド先端ねじ(-) めねじ 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする