※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECA32B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20710209
品番
CHD2ECA32B-185J
参考基準価格(税別)
¥33,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
185
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金:3.5MPa
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード