※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECB32B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20710288
品番
CHD2ECB32B-30A-F59
参考基準価格(税別)
¥32,470
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金:3.5MPa
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
F59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード