※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ETC50B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 注文コード20711304 品番CHD2ETC50B-250A-A54S
参考基準価格(税別)¥42,420 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする