※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EWFA80B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20711399 品番CHD2EWFA80B-100
参考基準価格(税別)¥92,480 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする