※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 注文コード20711715 品番CHD2FB40C-700A-E-J51
参考基準価格(税別)¥48,030 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)700 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類J51 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする