※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA100C
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20712248
品番
CHD2FCA100C-150K-G
参考基準価格(税別)
¥99,110
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(G) ポート右 クッションバルブ左
CADデータダウンロード