※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA63C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)120 注文コード20712528 品番CHD2FCA63C-120-A-M9BLS
参考基準価格(税別)¥42,080 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストロークなど11種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)120 チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする