※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB40C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)525 ロッド径の寸法系列(C) C系列 注文コード20712896 品番CHD2FCB40C-525A
参考基準価格(税別)¥35,930 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド径の寸法系列など9種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)525 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする