※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB50C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)340 オートスイッチ種類A93 ロッド径の寸法系列(C) C系列 注文コード20713063 品番CHD2FCB50C-340A-D-A93L
参考基準価格(税別)¥40,830 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド径の寸法系列など12種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)340 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする