※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCA63B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)775 注文コード20719178 品番CHD2HCA63B-775A-G
参考基準価格(税別)¥83,650 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)775 チューブ内径(Φmm)63 ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(B) B系列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする