※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB63B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 オートスイッチ種類A54 ロッド径の寸法系列(B) B系列 注文コード20719686 品番CHD2HCB63B-350-F-A54ZS
参考基準価格(税別)¥61,990 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド径の寸法系列など13種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)350 チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする