※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB40C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 注文コード20725006 品番CH2FFB40C-75A
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)40 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(C) C系列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする