※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB32B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1350 注文コード20725383 品番CH2FLB32B-1350
参考基準価格(税別)¥60,280 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1350 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする