※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード20726248 品番CH2GCA50B-100J-D
参考基準価格(税別)¥34,050 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)50 ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(G) 鉄:14MPa ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン ロッド径の寸法系列(B) B系列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする