※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY100B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 注文コード20726564 品番CH2GFY100B-500-G
参考基準価格(税別)¥106,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 チューブ内径(Φmm)100 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(G) 鉄:14MPa ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする