※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80B

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 注文コード20727806 品番CH2HB80B-400J
参考基準価格(税別)¥106,920 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)400 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする