サーキットブレーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739479 品番CBB-1 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)19.5×50.8 電圧(V)12〜60 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 取付ねじM3(3mm) 電流容量(A)15 ボルト寸法M4(4mm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739479 CBB-1 15A 62388789 CBB-1-15A サーキットブレーカー 15A マリンテック サーキットブレーカー 15A マリンテック 1式 2,498 税込2,748 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20739488
2023-07-07
用途:
キャンピングカー用ソーラーチャージ

類似のDCブレーカーを設置していたが所定電流のはるか手前でトリップしていたため本製品に交換したもの。大変にしっかりした工業製品で、信頼が置けそう。取り付けはスイッチレバーのある面に3φネジ2本で止めるため、パネルを作成した。パネルはアルミLチャネル20*40*2tを幅53にカット、スイッチレバー部17φ、取り付けネジ部3.2φを現物合わせで穴開けして製作した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする