サーキットブレーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739488 品番CBB-1 30A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)19.5×50.8 電圧(V)12〜60 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 取付ねじM3(3mm) 電流容量(A)30 ボルト寸法M4(4mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20739488
2023-07-07
用途:
キャンピングカー用ソーラーチャージ

類似のDCブレーカーを設置していたが所定電流のはるか手前でトリップしていたため本製品に交換したもの。大変にしっかりした工業製品で、信頼が置けそう。取り付けはスイッチレバーのある面に3φネジ2本で止めるため、パネルを作成した。パネルはアルミLチャネル20*40*2tを幅53にカット、スイッチレバー部17φ、取り付けネジ部3.2φを現物合わせで穴開けして製作した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする