東京堂
東京堂の ラップ・消耗品・食品包材
東京堂の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
東京堂の 水引・料理飾
水引蝶々結び
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
20743706
品番
MH000600-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
イエロー
分類
水引飾り
長さL×幅W(cm)
約7×5.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。