TOA
TOAの 防犯カメラ
TOAの 防犯カメラ周辺機器
TOAの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
壁取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20756254
品番
AL-WM
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
インテリジェントスイッチを壁面に取り付けるための金具です。
付属品
本体取付ねじ×8
適合機種
PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、PoE+Gスイッチ24ポート:APLGM124GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS、L2Gスイッチ24ポート:APLGM124GTSS
質量(g)
50
構成部品
壁取付金具×2