TOA
TOAの 防犯カメラ
TOAの 防犯カメラ周辺機器
TOAの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
トランス取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20758038
品番
HY-MT7
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
付属品
スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2
適合
【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP
材質
ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×70×28