537650012100 ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 20761405 537650012100 ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 20761405 537650012100 ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 20761405 537650012100 ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 20761405 537650012100 ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 20761405

ヌーロスプレー 水性工作用塗料(つやあり・つやけし)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 20761405 品番 537650012100
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]

主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等 アズワン品番64-1163-24 使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.033kg 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)0.2〜0.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
注意
0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20761396
2020-06-14
用途:
レタリング固定に使用
製造業

インスタントレタリングの固定に使用。サンハヤトのレタリング固定剤が発売中止となり、代替品の水性アクリル塗料を試してみた。他社製品は速乾性はあるが有機溶剤が配合されている為、レタリングが溶けてしまった。
本品はそのようなことはなく、2度塗りし、綺麗に仕上がった。

1人が参考にしています
対象商品:
20761563
2018-05-12
用途:
ドアの汚れたところにスプレーします
医療・福祉・介護関連業

今までのスプレーペンキより均一にぬれてにおいも少なくとても気に入っております。少し高いのが少々気になるところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする