※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(板金用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20781802
品番
TGSMS-100
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
外径(Φmm)
100
刃数
36
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.0
用途
ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に
トラスコ品番
768-3502
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
切断能力(mm)鉄鋼
1.2