TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(板金用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20781818
品番
TGSMS-125
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
外径(Φmm)
125
刃数
46
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.2
用途
ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に
トラスコ品番
768-3511
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
切断能力(mm)鉄鋼
1.2