CXTL12-25-A96VS プラットホームシリンダ(CXTL12-25~) SMC 20790287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ(CXTL12-25~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード20790287品番CXTL12-25-A96VS
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドオプション(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)ストローク(mm)25リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする