【タネ】短型四葉(四川)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1mL) 注文コード20794255 品番22674
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の品種にない歯切れの良さを持った、漬物用の白イボ四葉キュウリです。
主枝着果率は、春蒔きの場合60%位で、葉はやや大きく、角みを帯びています。
枝の発生はよく、間伸びせず、子づるの雌花着生は安定しています。
果実の長さは24〜25cmと短型で、果色は濃く、イボは高くて多いです。
適応作型は半促成、雨除けです。

種別キュウリ タイプ まきどき【冷涼地】3下旬〜7中旬 【一般地】3中旬〜7中旬 【暖地】2下旬〜7下旬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする