フロントスタンド3

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20798656 品番28149
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。
スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。
スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。
別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。
CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596)
YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597)
Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)

質量(kg)7 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ: 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670 高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
注意
※寸法は垂直方向を実測した値になり、キャスター角度によって変わります。
※ステアリングステム下部に穴がない車種は使用できません。またホース・ケーブル類が干渉する場合は移動させてから使用してください。
※安全上、リアスタンドと併用してください。
※組立用工具は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
メンテ
野村電工 様 (建設業・工事業)

自分でコカしておいて商品のせいにする奴がいてビックリ。
そもそもその狭いガレージに問題あるんじゃねーの。

4人が参考にしています
対象商品:
20798656
2024-04-19
用途:
バイクメンテナンス時に使用
サービス業

とても耐久性があり安心感がありました。
高さも丁度良い所に調節できて良かったです

対象商品:
20798656
2023-06-30
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントスタンドのみを掛けると、地面に傾きがあると、とても危険!事実、私のバイクはひっくり返り、隣に有ったポルシェにバイクが当たり凹んで大変な事に成った!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする