パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の ハンドル・その他関連商品
クックウェア専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20799864
品番
HB-5634
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハンドルがはずせるクックウェア専用ハンドル。レバーとボタンの2重ロックで安心!より安全にお使いいただけます。
材質
樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼
注意
スタックプラス・クックサイン・ルクスパン・ライズネオ クックウェアシリーズ専用です。他の鍋・フライパンには使用しないでください。