ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製パン用品
ベストコの パン型
食パン焼型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20801858
品番
LD-541
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
フタあり・フタなしで2通りの食パンを楽しめます
用途
オーブン専用
材質
材質の種類/鉄(アルミニウムめっき)
寸法(mm)
250×125×130
サイズ
1.5斤
質量(g)
約470