ベストコ
ベストコの 店舗運営用品
ベストコの 置き物/インテリア小物/収納
数字キャンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
65×30
注文コード
20801928
品番
LD-568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
手作りケーキを楽しく演出します
寸法(mm)
65×30
質量(g)
約5
材質
キャンドル:パラフィン・ビック:ポリエチレン
番号
7