鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60g×50個) 注文コード 20811414 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ

用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)約3 シルバー タイプ5g刻み 表面処理亜鉛メッキ 公差(g)±3%
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※質量は変わりませんが、形状が写真と異なり、角が丸い場合と四角い場合があります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20811414
2026-02-11
用途:
ホイールのバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

5g刻みなので使いやすいく、低価格でリピート決定です。

2025-09-11
用途:
タイヤ交換
ハママツデントサービス 様

リピート購入です。
貼り付きも良くとても使いやすですが鉄製の為錆びる事が有ります。
それさえなければ大変満足です。

2025-02-04
用途:
オートバイホイールバランス用

10,5g混合のウエイトではなく、5g刻みなので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20811414
2024-12-01
用途:
DIYでの作業
サービス業

コスパの良い商品だと思います。
届くのも早かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする