アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ポリエステル手袋 制電手袋
アズピュア ESDポリエステル手袋 BAZシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20814300
品番
BAZ00380
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,516
販売価格(税別)
¥
2,287
バスケットに入れる
カーボンを編み込んでおり、静電気対策が必要な作業に適しています。
通気性があり、発塵が少なく、快適に使用可能です。
サイズ
L
材質
ポリエステル、カーボン繊維
色
(手首部)緑
入数(双)
10
機能
通気性、低発塵、静電気対策
表面抵抗率(Ω)
10^6〜^8
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
1-4295-13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000