アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
コーティングラボジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20814835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
SUS製天板にフッ素コートをすることで、より耐薬性を高めました。
材質
天板・座/SUS420
質量(kg)
約0.6
タイプ
ノブ式
耐荷重(kg)
15
伸縮範囲(mm)
60〜135
天板寸法(mm)
80×80
アズワン品番
1-4641-14
注意
※静止荷重
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000