アズワン
ラインテープ 50mm×33m 1巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20814966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,447
販売価格(税別)
¥
5,861
バスケットに入れる
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
作業エリアの区域分け等に
材質
本体/PVC表面PETコート、芯/PE
幅(mm)
50
色
緑/白
長さ(m)
33
厚さ(μm)
142
アズワン品番
1-4763-28
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000