CAS[はかり]
ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
ひょう量(kg)
60
30
60
150
最小表示(g)
30kg以下の時/10、それ以上の時/20
30kg以下の時/10、それ以上の時/20
30kg以下の時/10、それ以上の時/20
15kg以下の時/5、それ以上の時/10
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20820320
品番
PB-60
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。
表示部は容易に分離できます。
約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。
仕様
(最大風袋引量)29.99kg
寸法(mm)
355×615×85
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
ひょう量(kg)
60
電源
充電式バッテリー・ACアダプター(付属)
最小表示(g)
30kg以下の時/10、それ以上の時/20
表示
バックライト大型液晶
本体質量(kg)
約6.5
計量皿寸法(mm)
355×443
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-9843-02-20
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
最大風袋量
29.99kg
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000