BOCHEM
BOCHEMの 研究関連用品・実験用必需品
BOCHEMの ラボジャッキ
オートラボジャッキ リフト240
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20828388
品番
11220
参考基準価格(税別)
¥628,000
販売価格(税込)
¥689,700
販売価格(税別)
¥
627,000
バスケットに入れる
付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。
本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。
リミットスイッチで最大高さを設定可能です。
材質
天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂
寸法(mm)
240×240×120(最大300)
質量(kg)
6
高さ(mm)
(最大)300
電源(V)
100〜240(50/60Hz)、Output:24
耐荷重(kg)
25
天板寸法(mm)
240×240
昇降速度(m/分)
0.18
アズワン品番
4-2946-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000