CDQ2A50-100DCMZ-P3DWSC-XC89 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-100DCMZ SMC 20833664

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-100DCMZCDQ2A50-100DCMZ-P3DWSC-XC89

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20833664
品番
CDQ2A50-100DCMZ-P3DWSC-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20833664CDQ2A50-100DCMZ-P3DWSC-XC8920833628CDQ2A50-100DCMZ-P3DWASC-XC89CDQ2A50-100DCMZ-P3DWASC-XC89 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-100DCMZ SMC 20833628薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-100DCMZSMC1個
¥31,980
税込¥35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする