MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター PVDF・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839755
品番
729218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
親水性のPVDFフィルターは、水性サンプル・水溶性オリゴマー・たんぱく質などに適しています。
仕様
印字:○
材質
フィルター/PVDF、ハウジング/PP
色
ナチュラル
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4343-02
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000