MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター PA・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839816
品番
729013
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
中極性の有機物水溶液のろ過に適したPAフィルターです。
仕様
印字:-
材質
フィルター/PA(ポリアミド)、ハウジング/PP
色
透明・緑
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4344-04
穴径(Φμm)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000