※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20860832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ
ノブ式
天板寸法(mm)
150×150
伸縮範囲(mm)
75〜245
材質
天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄
耐荷重(kg)
20
トラスコ品番
828-6560
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
アズワン品番
1-4642-11