曜日別特売
No.9096-BT-20x1 ニチアスソフトシール (R) ニチアス 20860947

ニチアスソフトシール (R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1巻
注文コード
20860947
品番
No.9096-BT-20x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,100

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。

幅(mm)
20
アズワン品番
2-359-07
材質
PTFE
厚さ(mm)
1
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-100~260

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20860947No.9096-BT-20x180599358No.9096-BT-20x1No.9096-BT-20x1 ニチアスソフトシール(R) ニチアス 80599358ニチアスソフトシール(R)ニチアス1巻
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする