曜日別特売

ニチアスソフトシール (R)

ニチアスソフトシール (R) - ニチアス

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。

材質
PTFE
厚さ(mm)
1
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-100~260
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860947No.9096-BT-20x1202-359-07
¥20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20860956No.9096-BT-30x1302-359-08
¥33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20860947No.9096-BT-20x180599358No.9096-BT-20x1No.9096-BT-20x1 ニチアスソフトシール(R) ニチアス 80599358ニチアスソフトシール(R)ニチアス1巻
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20860956No.9096-BT-30x180599367No.9096-BT-30x1No.9096-BT-30x1 ニチアスソフトシール(R) ニチアス 80599367ニチアスソフトシール(R)ニチアス1巻
¥51,980
税込¥57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする