ニチアス
ニチアスソフトシール (R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
20860956
品番
No.9096-BT-30x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,400
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。
幅(mm)
30
アズワン品番
2-359-08
材質
PTFE
厚さ(mm)
1
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-100~260
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20860956
No.9096-BT-30x1
80599367
No.9096-BT-30x1
ニチアスソフトシール(R)
ニチアス
1巻
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)