曜日別特売
SE-3LQCL 電気温水器 SEシリーズ アズワン 20894574

電気温水器 SEシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
アズワン品番4-2738-02
内容量1個注文コード20894574品番SE-3LQCL
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。
ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。
漏電チェッカー付きで安全です。

仕様左配管材質SUS304質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz消費電力400W時間沸き上がり:約30分(8℃から約83℃まで)サイズ(mm)262×182×321アズワン品番4-2738-02有効貯湯量(L)2.7
注意
※流し台の下に温水器を設置する場合は膨張水排出装置(排水ホッパー)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする