プッシュ式スプレーボトル

プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場

白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
仕様
フィンガースプレー
材質
スプレー:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
容量(mL)
100、満:113
質量(g)
24
全高(mm)
158
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.15
外径(mm)
40
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756270PS100S
オープン
¥179
¥197(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする