プッシュ式スプレーボトル

プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場プッシュ式スプレーボトル - 撥水道場

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
仕様
フィンガースプレー
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.19
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PS50W 7975622779756227PS50Wスプレー:PP、ボトル:PEボトル:白50、満:6115122
オープン
¥159
¥175(税込)
9日以内出荷
PS100N 7975633179756331PS100Nキャップ・中栓:PP、ボトル:PEボトル:乳白色(半透明)100、満:11623147
オープン
¥169
¥186(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする