曜日別特売
CY1HT32-100-Y7BWL マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT32-100-~) SMC 20899645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT32-100-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
20899645
品番
CY1HT32-100-Y7BWL
参考基準価格(税別)¥173,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする